ロスナイセントラル換気システム / 天井カセット形大風量〈紙製全熱交換器〉
紙製全熱交換器
副還気接続口付(バイパス排気)
パネルはワンプッシュで開閉可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
速結端子接続
SA(給気)側のダクト接続は最大5分岐まで
付属品:ワッシャー・キャップ
質量(kg)13.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】47/57(50Hz/60Hz)、【弱】32/33(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】29/29(50Hz/60Hz)、【弱】21/20(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×435×904
エンタルピ交換効率(%)【暖房強】52/52(50Hz/60Hz)、【暖房弱】60/62(50Hz/60Hz)、【冷房強】42/42(50Hz/60Hz)、【冷房弱】49/51(50Hz/60Hz)
温度交換効率(%)【強】65/65(50Hz/60Hz)、【弱】74/76(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】22/22(50Hz/60Hz)、【弱】10/9(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)【強】110/110(50Hz/60Hz)、【弱】75/70(50Hz/60Hz)
内容量1台