コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)

コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用) 三菱電機

ランプ付(LED)
プラスチック製パネル
定格4A・AC300V
市販の化粧パネルに着せ替えできます。
リレー内蔵機種対応(適応機種:EX-25EFM5、VD-23ZQ7-W、中間取付形ダクトファンV-20、23、25タイプ)
強・弱タイプ

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19783137 P-03SWR
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする