交換用フィルター(P-13QR専用)
給気レジスター(P-13QR)専用
2枚入り
フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)
フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×95×15
捕集効率(%)82
内容量1台
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19785307 | P-13QRF | 19785316 | P-13QRF2 |
|
交換用フィルター(P-13QR2専用) | 三菱電機 | 1台 | ¥579 税込¥637 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |