配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19785648 | FS6 | 63976457 | HS6 |
![]() |
都市ガス用強化ホース 片側フリー | 住友ゴム工業 | 1本 | ¥3,088 税込¥3,397 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
19785657 | FS10 | 63976466 | HS10 |
![]() |
都市ガス用強化ホース 片側フリー | 住友ゴム工業 | 1本 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19785666 | FS15 | 63976475 | HS15 |
![]() |
都市ガス用強化ホース 片側フリー | 住友ゴム工業 | 1本 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
19785675 | FS20 | 63976484 | HS20 |
![]() |
都市ガス用強化ホース 片側フリー | 住友ゴム工業 | 1本 | ¥5,898 税込¥6,488 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
19785693 | FS30 | 63976509 | HS30 |
![]() |
都市ガス用強化ホース 片側フリー | 住友ゴム工業 | 1本 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
19785702 | FS60 | 63976518 | HS60 |
![]() |
都市ガス用強化ホース 片側フリー | 住友ゴム工業 | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 19785693
2017-03-22
- 用途:
- 小型湯沸し器と13mmホースエンドの接続
納期はサイズで違うようです。5日待ちの商品だと休日を挟むと7日~9日掛かります。もう少し早ければ良いですね。サイズは機器側TU接続(13A:15A:1/2)、ホースエンド13mmです。説明にも書いておいた方が良いと思います。有資格者向けの商品です。品質には問題ありません。
送付の箱が大きすぎて邪魔くさいです。宅配バックのような包みで良いと思います。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。