帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り

帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ
(3件のレビュー)

ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。

サイズA4 厚さ(mm)0.08 カラー ラベルサイズ(mm)210×148.5 材質上質紙 タイプカラー 穴数4穴 寸法(縦×横)(mm)210×148.5×2段 面付2面 穴間隔(mm)80 適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ ミシン目あり 内容量1袋(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19808495 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19808495 - 55008626 - - 帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ 55008626 帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ 1パック(100枚) 859 税込945 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19808495
2021-09-14
用途:
伝票用
Sアイエム企画 グリーンavenue 様

以前も購入し良かったのでリピートしましたが、紙が薄く、品粗になっており残念でした。

対象商品:
19808495
2019-06-10
用途:
客先への納品書

前担当者から使用しています。上下で色が違うため、控えとの区別がつけやすく、品質も問題ありません。他で安いものはないかと探してみましたが、やはりこの帳票が一番良かったです。
使用枚数もそんなに多くはないのですが、続けてこの帳票を使っていこうと思います。

対象商品:
19808495
2016-11-14
用途:
売上納品書
株式会社太陽塗装 様

今までは、白色を使っていましたが、カラーに代えて、他の資料に混ざることが無くなり、仕事の効率化につながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする