フェンダーレスキット TYPE-2

フェンダーレスキット TYPE-2 - ADIOフェンダーレスキット TYPE-2 - ADIOフェンダーレスキット TYPE-2 - ADIOフェンダーレスキット TYPE-2 - ADIO

純正のリアフェンダーをカットし、ナンバープレートを取り付けるためのステーキット、フェンダーレスキットのバージョンタイプ2です。リアフェンダーを無くすことにより、スッキリとスマートなリアビューとなります。タイプ2は、ナンバープレートを極力高い位置へと移動し、ローダウン車両やロンホイ車両にも対応しています。もちろんノーマル車両にも非常にスッキリとしたリアビューを実現致します。

用途PCXであれば、前期モデル、後期モデル、125cc、150cc、日本仕様、タイ仕様、すべてに対応します。ボルトピッチもマルチになっていますので、ナンバープレートの大きさ違いにも対応しています。(社外品エアロパーツ等を取り付けしている車両では、取り付けできない場合もあります)リフレクターステーは別体式としていますので、取り外すことも可能。)適合車種PCX150/125内容量1セット
注意
※純正のリアフェンダーを加工しますので、ノーマル状態に戻すことはできません。
※極端なカスタム車両では、ナンバープレートとリアタイヤが接触する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19792727BK41108
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする