リセットボディ ベイクドポテト
1枚4kcal、ザクッとうまみ塩味。
食べごたえのあるポテトスナックをシンプルな塩味で仕上げました。ノンフライの2段加熱製法で丁寧に焼き上げることで、リッチな噛みごたえとともに、油分75%カット、カロリーダウンを実現。個包装1袋ぜんぶ食べても約60kcalです。
内容ベイクドポテト
栄養成分(1袋16.5gあたり)エネルギー:60kcal、たんぱく質:0.77g、脂質:0.6~1.3g、糖質:10g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:105mg、食塩相当量:0.27g、コラーゲン:100mg
内容量1個(16.5g×4袋)
健康食品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19907055
2021-12-21
- 用途:
- 空腹時
サービス業
前評判とおり、美味かったです。少し重めのおやつが食べたい時にお奨めです。ご褒美にリピート買いしました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19907055
2021-04-05
- 用途:
- おやつに
その他業種
カロリーが低いので、半信半疑だったが、とても美味しい。
一袋で満足でカロリーが低いので、半信半疑だったが、とてもおいし。
一袋で満足できるのでとても良い
- 対象商品:
- 19907055
2019-06-07
- 用途:
- おやつ
飛島建設 様
同じ会社さんから出てるおかしもいくつか食べましたが、コレが一番おいしかったです。
1袋に何枚も入っているので、休憩中にみんなで分けて食べても良いと思います。
- 対象商品:
- 19907055
2019-08-09
- 用途:
- 従業員用茶菓子
瀬戸田給食センター有限会社 様
(製造業)
食べ応えがあり、従業員のみんなが満足してたべました
ありがとうございました。
1人が参考にしています