リセットボディ ベイクドポテト コンソメ味

リセットボディ ベイクドポテト コンソメ味 アサヒフードアンドヘルスケア
(1件のレビュー)

1枚4kcal、ザクッとうまみコンソメ味。
食べごたえのあるポテトスナックをコンソメ味で仕上げました。ノンフライの2段加熱製法で丁寧に焼き上げることで、リッチな噛みごたえとともに、油分75%カット、カロリーダウンを実現。個包装1袋ぜんぶ食べても約60kcalです。

内容ベイクドポテト コンソメ味 栄養成分(1袋16.5gあたり)エネルギー:60kcal、たんぱく質:0.87g、脂質:0.6~1.3g、糖質:11g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:57~124mg、食塩相当量:0.14~0.31g、コラーゲン:100mg 内容量1個(66g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19907064 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19907064
2021-12-21
用途:
減量中
サービス業

何故かコンソメでなく、苦みがあります。
言いたくないですが、美味しいとは言えないです。
減量中にこのシリーズの味変したい人にはいいのでしょうか。コンソメスープかコーンスープと一緒に召し上がると、美味しく感じるのかしら?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする