リセットボディ 雑穀せんべい うまみしょうゆ
うまみしっかりのヘルシーせんべい、1枚5kcalで、おなか満足。
焙煎した発芽玄米・大麦・黒米・黒ごま・黒豆の入った健康素材のサクサクせんべい。しょうゆにかつお・こんぶのだしをきかせてしっかり風味付けしました。ダイエット中に恋しくなる、しょうゆ風味で空腹感を満たします。
内容雑穀せんべい うまみしょうゆ
栄養成分(1袋22gあたり)熱量:75kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:0.31g、糖質:15g、食物繊維:3.6g、ナトリウム:151mg、コラーゲン:100mg
内容量1個(22g×4袋)
健康食品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19907098
2022-02-01
- 用途:
- 減量中や夜間に小腹がすいた時
サービス業
甘めの調味料控えめな甘醤油せんべいです。
柔らかめの香りよい小さなおせんべいで、幼児期に食した様な優しい味で、食べた後も、喉が渇く事もないです。味は甘めが好きな方は美味しい方の評価になると思います。
固め、しょっぱめを好む方は、お口にあわないかなー。辛いダイエット中のおせんべいとしては疲れた気分を癒してくれる味です。
1人が参考にしています