リセットボディ 雑穀せんべい のり塩味

リセットボディ 雑穀せんべい のり塩味 アサヒフードアンドヘルスケア
(2件のレビュー)

青のりが香るヘルシーせんべい、1枚5kcalで、おなか満足。
焙煎した発芽玄米・大麦・黒米・黒ごま・黒豆の入った健康素材のサクサクせんべい。磯の香り豊かな青のりと沖縄県産の塩を使用し、さっぱりとしたのり塩味に仕上げました。スナックでも人気の ”青のり×塩”のとまらないおいしさで、ダイエット中の空腹感を満たします。

内容雑穀せんべい のり塩味 栄養成分(1袋22gあたり)熱量:75kcal、たんぱく質:1.2g、脂質:0.33g、糖質:15g、食物繊維:3.6g、ナトリウム:232mg、食塩相当量:0.45g、コラーゲン:100mg 内容量1個(22g×4袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19907116 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19907116
2023-03-30
用途:
休憩時のおやつ
サービス業

塩味と同様にさっぱりとしていて、カルシウムなどの栄養もとれるので、人気です。塩味の方が飽きがきませんが、のりも栄養価があるので良いですね!

対象商品:
19907116
2017-06-14
用途:
健康おやつとして

迅速な配送ありがとうございました。結構おいしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする