やさしくラクケア 黒蜜きなこプリン

やさしくラクケア 黒蜜きなこプリン ハウス食品

1食あたりたんぱく質5g、エネルギー150kcaの和風デザートです。

仕様ユニバーサルデザインフード区分3:舌でつぶせる アレルギー乳成分、大豆 香味黒蜜きなこプリン 内容量1個(63g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19907782 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする