簡単!おいしく!やわらか和食

簡単!おいしく!やわらか和食 マルハニチロ

内容量1個(100g)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19908157 - 小麦、いか、大豆、豚肉 いかつみれ大根 (1食100gあたり)エネルギー(kcal):69、炭水化物(g):8.4、たんぱく質(g):3.8、ナトリウム(mg):507、脂質(g):1.8、食塩相当量(g):1.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19908166 - 卵、小麦、大豆、豚肉 いわしのつみれ汁 (1食100gあたり)エネルギー(kcal):66、炭水化物(g):9.1、たんぱく質(g):2.7、ナトリウム(mg):496、脂質(g):1.8、食塩相当量(g):1.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19908175 - 小麦、大豆、鶏肉 鶏だんごと野菜のあんかけ (1食100gあたり)エネルギー(kcal):70、炭水化物(g):8.9、たんぱく質(g):3.8、ナトリウム(mg):650、脂質(g):1.5、食塩相当量(g):1.7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする