青汁のめぐり
|
緑のチカラがカラダを”めぐる”。「栄養素」と「吸収力」にこだわった大麦若葉の青汁。
「食物繊維」と「ヤクルトのオリゴ糖」の組み合わせにより、栄養が体内を”めぐる”ことをサポートします。
青汁が苦手な方にも飲みやすい、あと味のすっきりした飲み続けやすいおいしさに仕上げています。
原材料大麦若葉エキス末(デキストリン、大麦若葉エキス)、ガラクトオリゴ糖、水溶性食物繊維、デキストリン
栄養成分(2袋15gあたり)熱量:36~54kcal、たんぱく質:0.5~1.5g、脂質:0.1~0.3g、糖質:7~12g、食物繊維:3.1g、ナトリウム:21~48mg、β-カロテン:190~1,600μg、ビタミンK:41~138μg、鉄:0.3~1.7mg、カルシウム:9~23mg、カリウム:138~414mg、マグネシウム:3~12mg、ガラクトオリゴ糖:2.5g
内容量1個(225g)