青汁のめぐり ケール
|
緑のチカラがカラダを”めぐる”。「栄養素」と「吸収力」にこだわったケールの青汁。
「食物繊維」と「ヤクルトのオリゴ糖」の組み合わせにより、栄養が体内を”めぐる”ことをサポートします。
青汁が苦手な方にも飲みやすい、あと味のすっきりした飲み続けやすいおいしさに仕上げています。
原材料ケールエキス末(デキストリン、ケールエキス)、ガラクトオリゴ糖、グァー豆酵素分解物(食物繊維)
栄養成分(2袋15gあたり)熱量:36~56kcal、たんぱく質:0.6~1.2g、脂質:0.1~0.3g、糖質:7~11g、食物繊維:3.1g、ナトリウム:38~79mg、β-カロテン:143~1,118μg、ビタミンK:42~129μg、鉄:0.1~0.5mg、カルシウム:62~154mg、カリウム:227~510mg、マグネシウム:14~37mg、ガラクトオリゴ糖:2.5g
内容量1個(30袋)