カルシウム ビタミンD 大豆イソフラボン
|
栄養成分(1日5粒あたり)エネルギー:1.8kcal、たんぱく質:0.0053g、脂質:0.079g、糖質:0.39g、食物繊維:0.34g、ナトリウム:0.51~20mg、カルシウム:350mg、ビタミンD:2.8μg、大豆イソフラボン:10mg(アグリコンとして6.25mg)
原材料粉末還元麦芽糖、ラクトビオン酸含有乳糖発酵物(乳糖を含む)、大豆抽出物、未焼成カルシウム、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、微粒酸化ケイ素、糊料(CMC-Na)、シェラック、ビタミンD
内容量1個(150粒)