ナットウキナーゼ EPA DHA
|
(3件のレビュー)
サラサラ新習慣さかなっとう。サラサラ成分で長く健康に。
栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:2.7kcal、たんぱく質:0.15g、脂質:0.19g、糖質:0.083g、食物繊維:0.037g、ナトリウム:0.02~0.8mg、ビタミンE:0.012~0.12mg、EPA:11mg、DHA:60mg、ケルセチン配糖体:12.6mg、ナットウキナーゼ活性:2000FU(製造時)
原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、難消化性デキストリン、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス、玉ねぎ、EPA含有精製魚油、サフラワー油、グリセリン、酵素処理ルチン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンE、微粒酸化ケイ素
内容量1個(30粒)