マカEX

マカEX 小林製薬

おすすめ3成分をまとめて1つに。
男性のみなぎる元気に。

原材料麦芽糖、杜仲葉、マカエキス、デキストリン、エゾウコギエキス、グルコース、高麗人参エキス、結晶セルロース、カフェイン(抽出物)、微粒酸化ケイ素、シェラック、ステアリン酸カルシウム 栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:2.0kcal、たんぱく質:0.038g、脂質:0.019g、糖質:0.4g、食物繊維:0.14g、ナトリウム:0.0084~0.34mg、カルシウム:0.48~4.8mg 内容量1個(60粒)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19908988 -
2,400
2,298
2,482 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする