曜日別特売

屋外投光用アイランプ 集光形

屋外投光用アイランプ 集光形 - 岩崎電気屋外投光用アイランプ 集光形 - 岩崎電気
(2件のレビュー)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。

口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19802317RS220V90WH90220
4,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19802283RS110V90WH90110
4,700
取扱い終了
19802292RS110V135WH135110
4,700
取扱い終了
19802308RS110V180WH180110
4,750
取扱い終了
19802326RS220V135WH135220
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19802292
2024-01-03
用途: 倉庫内の作業
不動産業

倉庫内の農作で使用しています夏場は発熱して熱いです

対象商品 : 19802326
2018-02-16
用途: 仕事で作業時に使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

とっても明るくてよかったです。他のところと比べて値段が安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする