GIKEN(川口技研) GIKEN(川口技研)の 建築金物 GIKEN(川口技研)の 建具金物 GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前 ハイレバーNo.81 空錠セット 角座タイプ ハイレバーNo.81 空錠セット 注文コード 19805117 材質亜鉛合金、木部 仕様LSミニケース錠 タイプ角座 適合扉厚(mm)33~40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LS-81B-1SQ-Cr LS-81R-1SQ-Cr LS-81W-1SQ-Cr 仕上 選択解除 クローム(木部:ブラッキッシュブラウン)クローム(木部:ホワイティッシュブラウン)クローム(木部:レディッシュブラウン) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19805117 LS-81B-1SQ-Cr クローム(木部:ブラッキッシュブラウン) ¥12,870 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 3日以内出荷 19805074 LS-81W-1SQ-Cr クローム(木部:ホワイティッシュブラウン) ¥10,130 取扱い終了 19805092 LS-81R-1SQ-Cr クローム(木部:レディッシュブラウン) ¥9,380 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空錠・ハンドル単体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 376 セレクトハンドル BEST[金物] 税込¥1,428~ ¥1,298~ スキスム レバーハンドル 11BM型 丸座タイプ 永大産業 税込¥3,628~ ¥3,298~ 1614S-13 ソリッド用SK取手 BEST[金物] 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 324 ナチュレドアハンドル BEST[金物] 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 367N 角引手 BEST[金物] 税込¥12,078~ ¥10,980~ 319 舟底引手 BEST[金物] 税込¥9,018~ ¥8,198~ 318 ユニティ引手 BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 367T 角引手掛付 BEST[金物] 税込¥13,178~ ¥11,980~ 1613SL 外開き用手掛け BEST[金物] 税込¥406 ¥369 バスケットへ 318 ユニティ引手 BEST[金物] 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 3715 フック BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 4615N フック BEST[金物] 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 3612N 表示付ボルト BEST[金物] 税込¥13,178 ¥11,980 1314M 丸型SK取手 BEST[金物] 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 1314K 角型SK取手 BEST[金物] 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 2715 ハットフック BEST[金物] 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 354J J型つまみ BEST[金物] 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 377 三ツ穴取手 BEST[金物] 税込¥351~ ¥319~ 316 スライトハンドル BEST[金物] 税込¥1,318~ ¥1,198~ 354C スマートつまみ BEST[金物] 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体レバーハンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品