ポリカ波板ヒートカット エンボス
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。片面のみエンボス加工を施しているので光を通しにくいです。
遮光遮熱で、熱線を約50%カットし、温度上昇を防ぎます。
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
深さ(mm)(谷の深さ)9
板厚(mm)0.7
内容量1セット(10枚)
注意
個人宅(屋号がない)への配送不可の商品になります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
有限会社谷商店 様
2021-02-22
- 用途:
- 車庫の屋根に使用
- 対象商品:
- 26779427
さすがポリカ―ボネット!丈夫で柔軟性もあり、フックで根太に固定するのですが、下穴のΦ5mmを開ける際、ドリルの葉をグイっと波板の山に押し付けて、山を平らに押した状態で電気ドリルで穴を開けました。柔軟性に富むから割れる心配もなく、どんどん穴あけと回転フックによって作業が大いにはかどりました。なお、15年前の屋根材の交換でしたが、前回もポリカ―ボネットであったので痛みはほとんどありませんでしたが、フックが脆化してボロボロであったため、屋根材ごと交換としました。遮光性も高いようで、車への日光の日差しも和らぐのでとても良いと思います。
2020-09-22
- 用途:
- 家屋の庇屋根に利用
- 対象商品:
- 19808382
商品は使い易く、ヒートカット機能もあり優れている。しかし注文後の納期確定に時間がかかり、かつ納入予定が発注後5日となり遅い為、急ぎの工事の場合は支障が出る。
1人が参考にしています
ベルドラード 様
2020-05-09
- 用途:
- バルコニーの屋根部
- 対象商品:
- 26779472
作業時には加工しやすく、想像以上に熱をカットしてくれます。
クリアを選んだことで暗くならず、とても満足しています。
2019-05-29
- 用途:
- 家・納戸の改修工事
- 対象商品:
- 26779402
在庫不足の表示がされていて順次出荷となっていましたが、ラッキーな事に5月27日に現品が着きました。ただ梱包状態がナイロン袋に波板が10枚入りナイロン紐で1箇所くくられていて配送者の扱い方によっては割れてしまいそうで怖い感じがしました。全て確認はして無いですが・・・・・もう少し何とかならんかなぁ~て感じでした。他レビューを拝見して割れて納品された事があるのもわかる気がします。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。