曜日別特売

キルト二部式寝巻き紳士用

キルト二部式寝巻き紳士用 - 羽衣綿業

秋冬用

腰廻り(cm)
115まで
材質(中綿)
ポリエステル100%
材質(裏地)
綿75%、ポリエステル25%
材質(表地)
綿100%
性別
紳士用
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19915787122003M
¥5,500
取扱い終了
19915796122003L
¥5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする