羽衣綿業
キルト二部式寝巻き婦人用
秋冬用
腰廻り(cm)
110まで
材質(中綿)
ポリエステル100%
材質(裏地)
綿75%、ポリエステル25%
材質(表地)
綿100%
性別
婦人用
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19915805
122004
PI
M
¥
5,500
取扱い終了
19915814
122004
PI
L
¥
5,500
取扱い終了
19915823
122004
BU
M
¥
5,500
取扱い終了
19915832
122004
BU
L
¥
5,500
取扱い終了
19915848
122004
PP
M
¥
5,500
取扱い終了
19915857
122004
PP
L
¥
5,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください