東海興商
テレサシリーズ
持ちやすく、食べやすい形の強化磁器のシリーズ。
材質
強化磁器
色
ラベンダー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19982734
813027
大皿
350
16×17.5×4
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
19982743
813027
中鉢
280
13.5×15×4.5
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
19982752
813027
小鉢
130
10.4×11.7×2.1
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
19982768
813027
マグカップ
270
9×7.5
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください