アメックス熊本
夢食器虹彩
高さ、深さ、曲がり角度、色彩を追求
作業療法士、病院スタッフが考案した「食べやすい、こぼれにくい」食器。収納も重ねてコンパクトに
材質
陶器(有田焼)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19982804
498003
65鉢
500
19.5×4.1
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
19982813
498003
55鉢
345
17×4
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
19982822
498003
5寸鉢
250
15×3.5
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
19982838
498003
4寸鉢
220
12×4.7
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
19982847
498003
フタ
140
11.3
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
19982856
498003
3寸鉢
130
9.5×3.8
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
19982865
498003
25鉢
70
7.8×2.3
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
19982874
498003
正角盆
460
33×33
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください