健康科学研究所 健康科学研究所の 救急・衛生 健康科学研究所の 消毒・除菌・洗剤 健康科学研究所の 除菌剤・消臭剤 ナノクリン ナノクリン 注文コード 置くだけで簡単 消臭剤特有の匂いがしない。 効果消臭 成分安定化二酸化塩素 使用の目安4~8疊:約2ヵ月 濃度(ppm)5000 内容量1個(150g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 219001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19990346 219001 ¥2,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 消毒・除菌・洗剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャリーバケット 三和製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ タイトスクラムネオ イワタ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 嘔吐物凝固剤 スピードフリーズ 三和製作所 税込¥494 ¥449 バスケットへ メディプロ ジアフォームクリーナー1000 ライオンハイジーン 税込¥637 ¥579 バスケットへ アイガーハイパーアルカリ電解水 EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ タイトスクラムネオ イワタ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ タイトスクラム イワタ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 洗浄カゴ(角型)SS 三和化研工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ タイトスクラム イワタ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ Vクリーナー 三和製作所 税込¥395~ ¥359~ クロッツトワレ 三和製作所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ プロリールアドバンス 滅菌ロール メディコムジャパン 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ファブリックウォーター ラベンダー デイリーアロマジャパン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サッとパッと!!エチケット袋 三和製作所 税込¥637~ ¥579~ ファイナルアルコール ライオンハイジーン 税込¥4,426 ¥4,098 バスケットへ 嘔吐物処理キット スピードクリーン Light 三和製作所 税込¥945~ ¥859~ キャニオンスプレー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ アルウエッティ除菌シート ワイド 詰替用 320枚 オオサキメディカル 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 泡ショットブリーチ ライオンハイジーン 税込¥340 ¥309 バスケットへ ファイナルアルコール ライオンハイジーン 税込¥1,079 ¥999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生消毒・除菌・洗剤除菌剤・消臭剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります 傷口消毒液 除菌剤・消臭剤 洗剤 病院・施設用 ウェットタオル 病院・施設用 おう吐物処理 消毒保管庫 消毒・除菌・滅菌器具 シェアする マイページ 最近見た商品