LEDスポットライト(ランプ別売)
用途天井面取付専用
材質(本体・アーム)アルミダイカスト、(セード)アルミ押出材、(ソケット)セラミック、(ライティングプラグ)ポリカーボネート
全長(mm)176
質量(kg)0.3
口金E11
本体寸法(mm)Φ60×105
首振角度(°)約90
適合ランプLED電球 LDR4L(W)-M(W)-E11×1、LDR8L(W)-M(W)-E11×1、LDR8L(W)-M(W)-E11/D×1
内容量1台
注意
※一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。※被照射面とは10cm以上離してください。過熱による火災の原因となります。
スポットライト の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19828174
2017-05-21
- 用途:
- 自宅キッチンの照明として
金融・保険業
ごつくなく、シンプルで無駄のないデザイン。安っぽくないし、角度が自由自在に変えられるし設置がすごく簡単です。買って良かった!