軽量で錆びないアルミ合金使用!
用途ジャッキ
全長(mm)ハンドル:約1212/取付後:約1832
質量(kg)約15
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約685×160×304
使用作動油油圧潤滑油
サドル径o(Φmm)約126/板厚:約5
油量(cc)105
内容量1個
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み充分に理解された上で使用してください。※取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。
※記載内容に従わずに使用した場合、重大な事故につながります。
※ジャッキアップする際は、必ず水平であり、コンクリート等の固い場所で行ってください。
※ジャッキを下す際は、車両の下に人がいないか事とジャッキを下す人の体が車両に当たらないかを確認してください。
※ジャッキを下げる時は、必ずハンドルでリリースバルブをゆっくりとゆるめてください。
※ジャッキアップの際は必ず、各車両指定のジャッキポイントを確認してください。