冷媒銅管用火無継手 おっぞんくん ソケット-H

冷媒銅管用火無継手 おっぞんくん ソケット-H 東尾メック

独自開発のダブルシールで大気への漏れをシャットアウトします。
最高使用圧力4.3MPa、温度-45℃~130℃でも、長期に安定した気密性能を保持します。
引抜強度は、最高使用圧力の4倍(17.2MPa)以上を有します。「一般高圧ガス保安規制」に準拠。
防火養生や窒素置換は不要です。危険物や重量物の搬出入は不要です。
廃棄物発生工事が軽減され、工期短縮・コスト低減が図れます。ろう付け工法に比べ、施工品質が安定します。
低トルクでの狭所の施工ができます。施工は、スパナでナットを1~2回転させて完了です。保温や耐圧は、専用サポートアイテムを活用し、簡単・確実・迅速です。

種類銅管用継手 形状ソケット 使用流体冷媒HFC類:(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油:(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油) 材質(本体)C3771-BF 最高使用圧力(MPa)4.3(最低圧力-755mmHg) 使用流体温度(℃)-45~130 適合管JIS B 8607(銅管)及び国土交通省仕様品、(肉厚)0.8~2.0mm、(質別)O&1/2H、(形状)コイル管・直管 仕様保温材付 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19866787 CWSH-6 e-リング方式 6.35
1,930
 
 
取扱い終了

返品不可
19866796 CWSH-9 e-リング方式 9.52
2,040
 
 
取扱い終了
19866805 CZSH-12 レバレッジ方式 12.7
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
19866814 CZSH-15 レバレッジ方式 15.88
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
19866823 CZSH-19 レバレッジ方式 19.05
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
19866832 CZSH-22 レバレッジ方式 22.22
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19866848 CZSH-25 レバレッジ方式 25.4
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
19866857 CZSH-28 レバレッジ方式 28.58
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
19866866 CZSH-31 レバレッジ方式 31.75
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
19866875 CZSH-38 レバレッジ方式 38.1
8,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする