冷媒銅管用火無継手 おっぞんくん エルボ

冷媒銅管用火無継手 おっぞんくん エルボ 東尾メック

独自開発のダブルシールで大気への漏れをシャットアウトします。
最高使用圧力4.3MPa、温度-45℃~130℃でも、長期に安定した気密性能を保持します。
引抜強度は、最高使用圧力の4倍(17.2MPa)以上を有します。「一般高圧ガス保安規制」に準拠。
防火養生や窒素置換は不要です。危険物や重量物の搬出入は不要です。
廃棄物発生工事が軽減され、工期短縮・コスト低減が図れます。ろう付け工法に比べ、施工品質が安定します。
低トルクでの狭所の施工ができます。施工は、スパナでナットを1~2回転させて完了です。保温や耐圧は、専用サポートアイテムを活用し、簡単・確実・迅速です。

種類銅管用継手 形状エルボ 使用流体冷媒HFC類:(R32、R410A、R407C、R404A、HFC類)、冷凍機油:(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油) 最高使用圧力(MPa)4.3(最低圧力-755mmHg) タイプレバレッジ方式 使用流体温度(℃)-45~130 適合管JIS B 8607(銅管)及び国土交通省仕様品、(肉厚)0.8~2.0mm、(質別)O&1/2H、(形状)コイル管・直管 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19866884 CZL22 22.22
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19866893 CZL25 25.4
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19866902 CZL28 28.58
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする