防さび機能と高級感のあるメタリック仕上げが一度に可能です。
屋外の鉄部にお勧めです。
30cm以上離して、1回目は全体にタレない程度に軽く吹き付けます。下地が透けるくらいで構いません。乾燥後、この作業を繰り返すときれいな仕上がりになります。



何も考えず20cmぐらい離して、アルミ板に吹き付けると、勢いがよくスポット的に噴射されるので、垂れてしまい失敗したが、ホームページ上の注意書きの通り、30cm以上離して素早く動かしながら薄く吹き、乾いてからまた薄く吹くを繰り返すと、とても高級感のある塗膜になった。
30㎝でも勢いが強く噴射角が狭いので、初めは試しに50㎝ぐらい離した位置から近づけていった方が良いと思う。