POTENZA S001

POTENZA S001 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

更なる進化を遂げたプレミアムスポーティータイヤ!!
高いドライ&ウエットでハンドリング性能とブレーキ性能の向上を実現
静粛性と快適な乗り心地を確保
構造の軽量化を図り、転がり抵抗を低減し環境性能にも配慮

用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 商品タイプタイヤ 内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません。
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リム径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19871942 285/30R20 99Y XL 276 30 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19871958 275/40R19 105Y XL 282 40 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19871967 235/35R19 91Y XL 243 35 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19871976 245/45R18 100Y XL 247 45 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19871985 215/45R18 93Y XL 213 45 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19871994 235/40R18 95Y XL 242 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872003 255/35R18 94Y XL 255 35 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872012 215/45R17 91Y XL 213 45 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872028 205/40R17 84Y XL 213 40 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872037 205/55R16 94W XL 217 55 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872046 245/40R20 95Y 252 40 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872055 275/35R20 102Y XL 274 35 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872064 255/35R20 97Y XL 256 35 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872073 245/35R20 95Y XL 243 35 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872082 275/30R20 97Y XL 267 30 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872098 255/30R20 92Y XL 256 30 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872107 245/30R20 90Y XL 237 30 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872116 235/30R20 88Y XL 227 30 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872125 305/25R20 97Y XL 301 25 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872134 285/25R20 93Y XL 280 25 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872143 245/45R19 98Y 247 45 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872152 225/45R19 96Y XL 224 45 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872168 255/40R19 100Y XL 259 40 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872177 245/40R19 98Y XL 245 40 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872186 225/40 R19 93Y XL 225 40 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872195 275/35R19 100Y XL 268 35 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872204 255/35R19 96Y XL 255 35 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872213 245/35R19 93Y XL 244 35 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872222 225/35R19 88Y XL 223 35 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872238 285/30R19 98Y XL 281 30 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872247 275/30R19 96Y XL 264 30 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872256 265/30R19 93Y XL 265 30 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872265 255/30R19 91Y XL 252 30 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872274 315/25R19 94Y 306 25 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872283 235/50R18 101Y XL 242 50 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872292 255/45R18 103Y XL 260 45 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872308 225/45R18 95Y XL 227 45 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872317 275/40R18 103Y XL 284 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872326 265/40R18 101Y XL 276 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872335 255/40R18 99Y XL 264 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872344 245/40R18 97Y XL 247 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872353 225/40R18 92Y XL 227 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872362 285/35R18 101Y XL 289 35 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872378 275/35R18 99Y XL 275 35 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872387 265/35R18 97Y XL 271 35 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872396 245/35R18 92Y XL 243 35 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872405 225/55R17 101Y XL 234 55 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872414 215/55R17 94W 227 55 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872423 235/50R17 96Y 242 50 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19872432 225/50R17 98Y XL 230 50 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする