POTENZA RE-71R

POTENZA RE-71R BRIDGESTONE(ブリヂストン)

最速を追求した、リアル・スポーツPOTENZA!!
サーキットのあらゆるシーンでハイグリップを発揮。路面に吸い付くような高いグリップ力を実現
ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
・溝の適正配置によってウェット路面排水性を効率化
・路面との接地面積を最大限確保し、高いグリップ力と操縦安定性を実現

用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプスポーツカー 内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません。
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リム径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19873315 215/40R17 83W 219 40 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873324 235/40R17 90W 239 40 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873333 235/40R18 95W XL 242 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873342 215/45R17 91W XL 214 45 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873358 205/55R16 91V 214 55 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873367 265/35R18 97W XL 272 35 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873376 195/50R15 82V 198 50 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873385 205/45R17 88W XL 207 45 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873394 225/40R18 92W XL 231 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873403 275/35R19 96W 277 35 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873412 235/45R17 94W 237 45 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873428 205/45R16 87W XL 206 45 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873437 205/50R15 86V 210 50 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873446 225/50R16 92V 231 50 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873455 225/45R17 94W XL 225 45 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873464 245/40R18 97W XL 248 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873473 275/35R18 95W 276 35 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873482 285/30R18 93W 287 30 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873498 205/50R16 87V 212 50 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873507 195/55R15 85V 200 55 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873516 195/55R16 87V 200 55 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873525 165/55R14 72V 169 55 14
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873534 185/55R15 82V 194 55 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873543 165/50R15 73V 168 50 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873552 215/45R16 86W 214 45 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873568 225/45R16 89W 226 45 16
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873577 245/40R17 91W 249 40 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873586 185/60R14 82H 189 60 14
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873595 245/45R17 95W 244 45 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873604 255/40R17 98W XL 261 40 17
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873613 225/45R18 95W XL 226 45 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873622 215/40R18 89W XL 220 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873638 215/45R18 93W XL 213 45 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873647 225/50R18 95W 230 50 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873656 245/40R19 98W XL 248 40 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873665 245/45R18 100W XL 245 45 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873674 255/35R18 94W XL 260 35 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873683 255/35R19 96W XL 259 35 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873692 255/40R18 99W XL 260 40 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873708 295/30R18 94W 298 30 18
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
19873717 225/35R19 88W XL 231 35 19
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする