軽トラ用タイヤ K305
ブリヂストンの軽トラック・軽商用車用タイヤ
はたらく車に求められる基本性能を追求したスタンダードVAN用ラジアル
用途軽トラック・軽商用車用四輪タイヤ
タイプ軽トラック・軽商用車
リム径(inch)12
タイヤ幅(mm)145
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプ軽トラ・軽商用車
内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |