三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 照明器具 三菱電機の 施設・屋外照明 FL20x1 埋込 FL20x1 埋込 注文コード 種別FL20×1 灯数1 質量(kg)3.2 定格消費電力(W)22 板厚(mm)【本体】0.6、【反射板】0.5 仕上【本体】鋼板・白色仕上、【反射板】鋼板・白色仕上(高反射白色塗装) エネルギー消費効率(Lm/W)54 光束(Lm)1190 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FB25011AF 1H FB25011AF 1L タイプ 選択解除 低力率高力率 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19876544 FB25011AF 1H 高力率 ¥9,900 取扱い終了返品不可 19876553 FB25011AF 1L 低力率 ¥9,300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他LEDベースライト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTT 税込¥5,058~ ¥4,598~ 温度センサー付きLEDテープライト セット ハタヤリミテッド 税込¥27,478~ ¥24,980~ 温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ) ハタヤリミテッド 税込¥21,978~ ¥19,980~ LEDベースライト DAIKO(大光電機) 税込¥2,198~ ¥1,998~ LEDライト 防水IP68対応 サンワダイレクト 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ LEDライト コンセント式 サンワダイレクト 税込¥7,918~ ¥7,198~ LEDライト カラビナ付き 充電式 サンワダイレクト 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ シルクス用アウタークリップ Luci(ルーチ) 税込¥615 ¥559 バスケットへ マグネットセットL Luci(ルーチ) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ パワーフレックス 100V ビス留め用取付クリップ Luci(ルーチ) 税込¥516 ¥469 バスケットへ ルーチ・シルクス ワイド K Luci(ルーチ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ SLコネクタ付送り配線ケーブル Luci(ルーチ) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ルーチ・リミット us(6W) Luci(ルーチ) 税込¥13,178~ ¥11,980~ リミットフレックス用接着剤 Luci(ルーチ) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ リミット用取付クリップF Luci(ルーチ) 税込¥516 ¥469 バスケットへ ルーチ・PWM調光ドライバー Luci(ルーチ) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ルーチ・パワーフレックス アルファ Luci(ルーチ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ リミットフレックス用取付クリップB Luci(ルーチ) 税込¥516 ¥469 バスケットへ フレックスアルファ用取付レール Luci(ルーチ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ JWPFコネクタ付電源ケーブル Luci(ルーチ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具施設・屋外照明その他LEDベースライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります 一体型LEDベースライト 直管型LEDベースライト 交換形LEDベースライト その他LEDベースライト 高天井照明器具 安定器 シェアする マイページ 最近見た商品