三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 照明器具 三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ □639透明プリズムカバー □639透明プリズムカバー 注文コード 仕上アクリル 透明プリズム仕上 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 X2704 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19879773 X2704 ¥5,100 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グレアカットルーバー コイズミ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ルーバー コイズミ 税込¥12,078 ¥10,980 フレアカットルーバー コイズミ 税込¥6,158~ ¥5,598~ ハニカムルーバー コイズミ 税込¥3,078~ ¥2,798~ ハニカムルーバー(追尾式用) 【受注生産品】 コイズミ 税込¥24,178 ¥21,980 ハニカムルーバー コイズミ 税込¥4,288~ ¥3,898~ ハニカムルーバー 【受注生産品】 コイズミ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ハニカムルーバー コイズミ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ LED専用別売電源ユニット コイズミ 税込¥3,738~ ¥3,398~ コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック) 税込¥12,078~ ¥10,980~ コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ LED照明用オプション Panasonic(パナソニック) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ キャノピースイッチ 照明用 ひも式プルスイッチ ON/OFF切替 増設用 オーム電機 税込¥494 ¥449 バスケットへ ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100% Panasonic(パナソニック) 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 税込¥31,878~ ¥28,980~ 配線器具 東芝ライテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 電球ソケット E17形 東西電気産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ 電球ソケット E26形 東西電気産業 税込¥868 ¥789 バスケットへ 電球ソケット E12形 パイロ電子 税込¥175 ¥159 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具照明器具アクセサリー・スイッチルーバ・カバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります 下面ガード・側面ガード 照明器具用電源ユニット 照明器具用吊具 照明器具用連結金具 ルーバ・カバー 照明器具用取付金具 照明器具用アーム 照明器具用スイッチ類 シェアする マイページ 最近見た商品