EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン形
ベアリング番台
6800
内容量
1個
全10種類を絞り込む
幅B(mm)
5
7
外径D(Φmm)
選択してください
19
21
24
26
32
37
42
47
52
58
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅B(mm)
フランジ幅Bf(mm)
外径D(Φmm)
フランジ外径Df(Φmm)
内径d(Φmm)
面取寸法rs(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991676
6800H
5
1
19
21
10
0.3
オープン
¥
629
¥692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991685
6801H
5
1.1
21
23
12
0.3
オープン
¥
729
¥802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991694
6802H
5
1.1
24
26
15
0.3
オープン
¥
939
¥1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991703
6803H
5
1.1
26
28
17
0.3
オープン
¥
899
¥989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991712
6804H
7
1.5
32
35
20
0.3
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991728
6805H
7
1.5
37
40
25
0.3
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991737
6806H
7
1.5
42
45
30
0.3
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991746
6807H
7
-
47
-
35
0.3
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19991755
6808H
7
-
52
-
40
0.3
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19991764
6809H
7
-
58
-
45
0.3
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方