LEDテールランプ 24V SD-2009
新タイプLEDテールが登場!!
材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス
電圧(V)DC24
電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ1/約120(約2.8W)、ブレーキランプ2/約80(約1.9W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)、バックランプ/約100(約2.4W)
防塵防水性能IP66相当
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×400×70(ステー含む)
LED使用数(個)64(すべて片側一台単体の数値)
電球の種類LED
内容量1セット
注意
※ハイフラ防止キットが別途必要となります。※球切れ警告灯が点灯する場合がございます。予めご了承ください。
※リレー機能はございません。
※本製品の使用で車両のラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※車両によっては取付できない場合もございます。特にコンピューター等で制御されている車両は本製品が車両に悪影響をあたえる可能性がございます。無理な取付は故障や火災の原因となりますので、絶対におやめください。
※本製品は車検非対応となっております。
※本製品には鋭利な部分もございます。取付の際は、手などを怪我されないよう手袋等で手を保護して作業を行って下さい。
※ウインカーランプの点滅速度が速くなる場合がございますので、ハイフラ防止キットが別途必要となります。