USB電源ポート(埋め込み用)
|
(2件のレビュー)
内装パネルに埋め込んでスッキリ取り付けできる。
2重ロック機構でしっかり固定。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
セット内容USB電源ポート(埋め込み用):1個、湾曲面対応スペーサー:1個
径(Φmm)6(クワ型端子)
コード長さ(m)約1.4
出力電圧(V)DC5V
出力電流(A)MAX2.1A
消費電流(A)1(出力最大時)
使用可能温度範囲-10~40℃
取付穴径(Φmm)21
適合車種DC12V車専用
太さ(sq)0.5(コード)
内容量1個