IDATEN(韋駄天) 13mm スモール

IDATEN(韋駄天) 13mm スモール 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

ハイパイルローラー・ウーブンローラー両方の長所を高次元で融合した新感覚ローラー。塗料なじみが速く、スピーディーな仕上がりを実現。作業効率UPに役立つ新時代に適応したローラー。含みが速い。仕上がりが速い。超低飛散。

毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ、NAD 主な用途一般面用 適合塗材コン・モル、サイディング 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20006674 143731 0004 4S-IDB 4" 4
700
 
 
取扱い終了

返品不可
20006683 143731 0006 6S-IDB 6" 6
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20006674 143731 0004 52808376 4S-MG13 4S-MG13 マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 52808376 マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 1本 418 税込460 販売中止に伴う代替品(後継品)です
20006683 143731 0006 52808385 6S-MG13 6S-MG13 マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 52808385 マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 1本 429 税込472 販売中止に伴う代替品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20006683
2022-03-05
用途:
塗装

低飛散が目的で購入。箇所的に養生が不安な時使用。某有名メーカーのNEW WAKABAの方が飛散は少ない感じです。AOZORAと同じくらいの飛散かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする