シンプルベーシック キッチンバサミ

シンプルベーシック キッチンバサミ - パール金属シンプルベーシック キッチンバサミ - パール金属シンプルベーシック キッチンバサミ - パール金属シンプルベーシック キッチンバサミ - パール金属
(5件のレビュー)

刃先が取り外して丸洗いできる。
袋の開封や肉や魚、野菜などの食材切りに。
食器洗い乾燥機対応

全長×幅W×厚さ(mm)210×85×15材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ソフトハンドル:エラストマー キャップ:ABS樹脂質量(g)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026563C-8901
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 調理作業時に
卸売・小売業

分解出来て洗えるので、清潔に使用できてよかったです。形もシンプルなので使いやすいです。

対象商品 : 20026563
2022-03-22
用途: キッチンで、ビニール袋や紙やなどを切るとき
製造業

元々、地元のホームセンターで、1つ持っていて、とてもつかいやすかったので、2本目として、お安く購入できたので、よかったです。

対象商品 : 20026563
2024-02-03
用途: キッチン作業
サービス業

他の方のレビューにある様に少し開きすぎると簡単に分割されるのが良し悪しです・・・洗浄するのには便利ですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 20026563
2017-10-10
用途: お店調理
配食のふれ愛 松戸店卸売・小売業

とってもキレ味はいいが、妻は分離するのがいいとは言えないとほざいた。

2が参考にしています
対象商品 : 20026563
2017-04-09
用途: 調理に使います。

値段の割にはよく切れます。
大きく開くだけで外せるので洗うのは簡単です。
ただし、片手で取手を持ってある程度角度が開くと、二つに別れて外れてしまいます。
固定するロックのようなものがないです。
意図しない時に外れてしまい、刃で怪我することもあるので、初めて使う人に注意喚起が必要です。
その点で-1。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする