曜日別特売

WOODLOVE つや出しニス

WOODLOVE つや出しニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニス - ニッペホームプロダクツ

【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。
水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。

用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性つや出し、速乾危険物の性状水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくかき混ぜて下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※うすめずにそのまま塗って下さい。
※塗り重ねる時は、十分に乾燥している事を確認し、上塗りをして下さい
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20028846-1缶(125mL)約1クリヤー
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028855-1缶(250mL)約2クリヤー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
20028864-1缶(125mL)約1つや消しクリヤー
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
20028873-1缶(250mL)約2つや消しクリヤー
2,286
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする