曜日別特売

WOODLOVE 屋外用ニス

WOODLOVE 屋外用ニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニス - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニス - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。

希釈剤
ペイントうすめ液
(0~5%以内)
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。クリヤー主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水、耐摩耗、耐久危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくかき混ぜて下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする前に、十分に乾燥している事を確認し、塗膜にサンドペーパー(400~600番)で軽く研磨すると、きれいに仕上がります。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20028907-1缶(250mL)0.25L約3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20028916-1缶(750mL)0.75L約9(タタミ6枚)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20028907
2018-05-27
用途: ウレタンコーティングとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クリアと記載されていましたが、実際は茶色に着色されており無色透明ではなかったので使用できませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする