曜日別特売

WOODLOVE 屋外用ニススプレー

WOODLOVE 屋外用ニススプレー - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニススプレー - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニススプレー - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニススプレー - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニススプレー - ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニススプレー - ニッペホームプロダクツ
(2件のレビュー)

透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。

用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。クリヤー主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水、耐摩耗、耐久危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状非水溶性内容量1缶(300mL)
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※使用する前に、中身が均一にまざる様、よく振ってかき混ぜて下さい。
※塗料を吹きつける時は、塗る面と噴射口の間は、20~30cmの間隔を取って下さい。
※一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする前に、十分に乾燥している事を確認し、塗膜にサンドペーパー(400~600番)で軽く研磨すると、きれいに仕上がります。
※使用後は、噴射口がつまらない様、容器を逆さにして、2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからフタをして下さい。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20029013-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20029013
2025-05-07
用途: 竹の防水保護
金融・保険業

スプレーの為均一に塗れなかった。用途として選択ミス

対象商品 : 20029013
2017-10-08
用途: 店頭の黒板の木枠にスプレーした
アロマの教室・リアン教育・研究機関

塗布して1年以上経ちますが目立った劣化もなく良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする