曜日別特売

スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)

スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) - TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) - TIPTOPスナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付) - TIPTOP
(3件のレビュー)
全長(mm)42適合リム穴(mm)Φ11.5材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20055315TR-413 SC
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20055315
2023-06-14
用途: きっと中身はPACIFICかと
個人のお客様

今まではPACIFICのエアバルブばかり購入して
いました。品番を良く見るとPACIFICの品番と
本当に良く似ているので前回よりTIPTOPを
使用しています。使用感の差は余り感じる事も
無くて100個通常タイプを使い切りましたので
今回は耐熱タイプを購入しました、
タイヤ交換でドンドン安心して使用出来るので
私にしたら"安心の友"の商品です。

対象商品 : 20055315
2020-08-29
用途: タイヤ交換時・他
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしました。前回購入したものは現在でもトラブルなく使用できています。
金額的にも手ごろだと思います。

対象商品 : 20055315
2018-03-27
用途: タイヤ交換の時使っています
エムズタイヤ自動車・二輪車・自転車関連業

息子が車をのタイヤ交換等 他あらゆることをしています。オークション等で買っていましたが、御社のが安くて一番良い商品と言っていました。
これからは息子が買うと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする