合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSA

合成系ロータリーポンプ油 ネオバックSA - モレスコ(MORESCO)

アルキルジフェニールエーテルを主成分とする合成潤滑油を、高真空蒸留装置によって精密分溜し、特殊な添加剤を配合した合成系油回転高真空ポンプ油です。
鉱物油系では得られない高い耐活性ガス・耐熱・耐酸化性を有しており、特に半導体製造装置等で使用する活性ガスの排気プロセスに最適です。
低蒸気圧:蒸気圧が低く、到達圧力はポンプの持つ限界まで期待できます。
耐熱・耐酸化性:鉱物油系では得られない耐熱・耐酸化性を有し、長期にわたりご使用いただけます。
耐活性ガス:活性ガスに対しても酸化劣化物の発生を抑え、固着を防止します。

用途電子工業、原子力工業、その他のガス吸引装置。適合範囲ポンプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20073576SA-L1缶(4L)4240-15.0以下30.0(40℃)第四類
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20073585SA-L1缶(20L)20240-15.0以下30.0(40℃)第四類
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20073594SA-M1缶(4L)4260-20.0以下65.0(40℃)指定可燃物
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20073603SA-M1缶(18L)18260-20.0以下65.0(40℃)指定可燃物
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20073612SA-H1缶(4L)4285-15.0以下95.0(40℃)指定可燃物
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする