ハイドールHAWは、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa~21MPaでの実用性を確立。使用条件によっては30MPaでの高圧使用まで可能です。
すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。
高い潤滑性:吐出圧力14~25MPaの高圧領域で使用可能な耐磨耗性と高い潤滑性。
すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。
各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。
消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。
すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,480/税込¥1,628 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,180/税込¥3,498 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,180/税込¥3,498 |


