曜日別特売

難燃性作動液 ハイドールHAW-32

難燃性作動液 ハイドールHAW-32 - モレスコ(MORESCO)

ハイドールHAW-32は、水とグリコールを主成分とする水-グリコール系の難燃性作動液です。潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることによって、14MPa以上での使用が可能です。
すぐれた難燃性:消防法危険物非該当品として、すぐれた難燃性があります。
配管抵抗を小さくできます。ISO VG32相当の粘度です。
すぐれた安定性:熱、酸化、機械的せん断による劣化が生じがたく、不溶解生成物の発生が最小限におさえられます。
各種材質への適合性:油圧装置に使用される金属、ゴムへの適合性があります。
消泡性、さび止め性:泡の発生が少なく持続するため、応答性が良好で、正確な制御を保持します。
すぐれた粘度温度特性と低流動点:温度変化に対する粘度の変化が小さく、流動点も低いため、安定した装置性能を維持します。

用途
火気危険性の高い油圧装置。
消防法危険物数量規制の対象となる油圧装置。
工作機械や寒冷地の油圧装置。
流動点(℃)-47.5pH10.2(20℃)水分(%)40動粘度(mm2/s)32.0(40℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
適合範囲
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20073664HAW-321缶(18L)18油圧作動指定可燃物
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24957467HAW-321缶(200L)-油圧作動に使用される金属、ゴム非危険物
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする