フルークス 190

フルークス 190 GENTOS
(1件のレビュー)

平均演色評価数Ra90を達成。
色彩を自然に再現する高演色ペンライト。

使用電池単4アルカリ電池×2本 電球の種類LED 特殊用途防沫 仕様防滴仕様(IPX4準拠) 付属品ペンクリップ トラスコ品番819-3873 寸法(mm)約Φ15×132 本体質量(g)46 全光束(Lm)20 光源チップタイプ白色LED1灯 連続点灯時間8.5H 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)20 明るさ(Lm)20 実用点灯時間約8.5 照射距離(m)約9.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20075974 LU-190
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20075974
2021-04-11
用途:
災害時
サービス業

今はエレベーター、ショッピングモールとおあらゆる場面で緊急停電に備えていなければいけません。ペンタイプながら光度は素晴らしく閉じ込められたとき人間はまず灯り、その点とても頼りになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする