砲弾型LEDヘッドライト

砲弾型LEDヘッドライト MARUZEN(丸善電機産業)
(12件のレビュー)

セパレートタイプの大型のレトロ調ヘッドライト
日亜化学製の0.5WLEDを採用し、抜群の明るさ
時速15kmで中心光度約1800cd、平均周辺光度約900cd (JIS光度区分 : グレード4相当)
時速5kmで中心光度約1200cd、平均周辺光度約600cd (JIS光度区分 : グレード3相当)
歩行速度 (時速3~4km程度) からしっかり点灯
2線式コードを採用し、通電不良を解消
ウレタン樹脂製のローラーを採用した静音設計
取付金具はカゴの前に取り付けができる 「CBステー」付属

用途自転車用発電ランプ 定格電力(W)1.2 定格電圧(V)6 付属品取付金具1種(CBステー) ライト種類LED 発電方式ダイナモ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20079587 MKS-1-CB1 CP 64-9544-65
オープン
 
 
取扱い終了
20079596 MKS-1-CB1 黒メッキ(BKCP) 64-9544-64
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20079596
2023-01-15
用途:
自転車の前面ライト
阿部ファーム 様

30年以上前に使っていたマウンテンバイクのライトが暗く、レトロな砲弾型LEDライトに変えた、ステーの一部が変形して付かなくて、カゴ取り付け用の部品を使用、以前の発電機が6V2.4Wの為そのまま使用,ライトはレトロで黒光りして、照明として以前とは比べ物にならないくらい明るい、押して歩いただけでも明るくて満足しています。

対象商品:
20079587
2019-08-28
用途:
カスタマイズ

自転車のカスタマイズに使いました。若干 レンズ面に汚れがありましたが、まあ満足出来ました。出来ればダイナモ無しもあれば嬉しいですね

1人が参考にしています
対象商品:
20079596
2019-04-19
用途:
自転車のランプ換装
卸売・小売業

従前のランプが転倒により破損したため購入です。LEDで明るく、作動音も静か。見た目はレトロで機能は最新、なかなかいいと思います。

対象商品:
20079596
2018-11-30
用途:
折り畳み自転車に取り付けました
サービス業

折り畳み自転車に取り付けました。安っぽくなく綺麗です。ローラーは静かで抵抗も少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
20079596
2018-04-23
用途:
補修
金融・保険業

真っ黒ではないです。良い感じでつや消しな感じ。結果的に最高でした。

対象商品:
20079587
2017-09-24
用途:
新調した自転車に取付けました。

(¥399 ワイヤー式リモートレバー)を同時購入し
ダイナモの(ON/OFF)を手元でしています。

対象商品:
20079587
2017-02-18
用途:
自転車のデザインに応じたライトとして。
SAGE BICYCLES LLC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変明るいと思います。値段も手頃ですが、取り付け金具の仕上げをもっとよくし、種類を多くしていただけると大変助かります。
当店では取り付け金具は自作しました。

1人が参考にしています
対象商品:
20079587
2017-01-26
用途:
実用車(黒塗り)のライト周り更新

新車での購入から25年以上を経てもとのライトのプラスチックレンズの濁りが使用限界を超えたため更新に至った。実際使ってみると、この明るさと抵抗の小ささは驚異的。趣味では40年位前のスポーツサイクルに乗っているが、更新用に当時の未使用品などを苦労して入手しているのがばかばかしい程の性能の進化である。プラスチック部のメッキが安っぽい感じはあるが価格からすれば十分。発電機のデザインが何とかなれば古い自転車にも使いたいところだが。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする