マグボーイ オートライト コンパクトタイプ

マグボーイ オートライト コンパクトタイプ MARUZEN(丸善電機産業)
(25件のレビュー)

6V-2.4Wハブダイナモ搭載車専用ヘッドライト
1W LED採用(1灯)で広範囲を明るく照射
オートライト機能(AUTO)、常時点灯(ON)の切り替えスイッチ付き
時速15kmで中心光度約3500カンデラ、平均周辺光度約1500カンデラ(JIS規格光度区分 : グレード5相当)

用途ハブダイナモ装着車専用 発電方式ダイナモ ライト種類LED CP アズワン品番64-9544-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20079648 MLI-1AL
オープン
1,698
アウトレット
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20079648
2022-12-06
用途:
自転車前照灯取り付け

ハブダイナモ付ホィールと共に購入し、自転車に取り付けてみました。とても明るく今の時期暗くなるのが早いので自動点灯がとても便利です。

対象商品:
20079648
2021-11-30
用途:
軽快車のライト交換
サービス業

軽快車の籠下ライトに使用。
フロントフォーク用ですが、固定金具部分の形状からこちらを選択。 金具部分の構造写真をもう少し掲載してくれると商品選択に助かります。
フロントフォーク様なので、籠下に付けると電線が短めですが、ギリギリOKでした。(ダメなら延長すればいいだけですが。)
1線式なので電線も1本です。

2人が参考にしています
対象商品:
20079648
2020-12-22
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

照射範囲は広くないですが、存在をアピールするにはとても明るく満足しています。正面からは眩しくて直視できないくらいの明るさがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
20079648
2020-10-23
用途:
夜間自転車に乗るとき
株式会社大報 様

取付も簡単で、以前使用していた物とは比べものにならないくらいとても明るい。

対象商品:
20079648
2020-02-21
用途:
自転車のライト交換
建設業・工事業

LEDなので明るさは十分ですが照射範囲が狭いので照らされてい部分を補う補助灯があった方がいいです。

対象商品:
20079648
2019-09-02
用途:
着いていたのが、暗かったので、
かどの外構 様 (建設業・工事業)

明るさが、思ったよりも、明るかった。出来る事ならば、フラッシュではなくて、普通に、付く方が良いけど、

1人が参考にしています
対象商品:
20079648
2018-06-08
用途:
メンテナンス作業
運輸・通信業

マイチャリのライトが暗いので交換のため買いました、明るいですし取り付け簡単ですしおすすまです。

対象商品:
20079648
2018-05-15
用途:
自家用自転車の照明
サービス業

明るさは十分。
ただし、光軸が細いため、もう少し広範囲を照らせると良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする